ツボサン
組ヤスリ シノギ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8766
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
シノギ (鎬)
全長(mm)
170
タイプ
12本組中目
刃長(mm)
70
目の粗さ
02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)
4.2
刃厚(mm)
2
内容量
1セット(12本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718348
SI012-02
¥15,600
¥
9,798
¥10,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください