曜日別特売

ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 - ハマイロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 - ハマイロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 - ハマイ

ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。
ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。
RoHS2対応です。
黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713299BBS-B51-08RC161-080651.729.77.51/4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713308BBS-B51-10RC161-080751.729.77.53/8
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713317BBS-B51-15RC161-080854.531.591/2
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713326BBS-B51-20RC161-08096136.312.53/4
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713335BBS-B51-25RC161-08107537.3161
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする