曜日別特売

禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型

禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) ウィングハンドル型 - ハマイ

蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。
PCW禁油処理を施したモデルです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)80バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713457BBS-323-20RC161-0866615012.53/4
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713466BBS-323-25RC161-08677554161
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする