空圧自動ボールバルブ(ステンレス)

空圧自動ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ空圧自動ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ

高トルクかつ軽量・コンパクトなスタンダードモデルです。
ラック&ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトです。
汎用性の高い仕様で、各種装置・工場設備配管をはじめ、特に狭所配管や、小型化が求められる装置への搭載に最適です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)全長(mm)90使用温度範囲(℃)-20~80(不凍)接続RC×RCバルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713719LAS-107-08RC161-093588.94.61/48
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
83713728LAS-107-10RC161-093688.96.83/810
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
83713737LAS-107-15RC161-093789.49.21/215
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713746LAS-107-20RC161-093894.912.53/420
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
83713755LAS-107-25RC161-093994.916125
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする