禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ禁油処理ボールバルブ(ステンレス) - ハマイ

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713579TSS-30-08RC161-09195048101/4
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713588TSS-30-10RC161-09205048103/8
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713606TSS-30-20RC161-09227056193/4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
83713615TSS-30-25RC161-09238861251
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713597TSS-30-15RC161-09216549131/2
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする