曜日別特売

禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 - ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 - ハマイ

炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713378BBS-92-08RC161-08494031-10~120(不凍5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713387BBS-92-10RC161-085044.540-10~120(不凍7.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713396BBS-92-15RC161-085154.542-10~120(不凍)9
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713405BBS-92-20RC161-08526151-10~120(不凍12.5
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713414BBS-92-25RC161-08537555-10~120(不凍16
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする