AC[研磨材]
ホルダーパッド-SKD-M
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
一般研削用ホルダーパッド
材質
ゴム、アルミ、鉄
トラスコ品番
806-3189
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
外径(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717438
SKD-HP-M-25
24000
23
¥
7,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください