ディスクペーパー”テクノディスクZ

ディスクペーパー”テクノディスクZ - AC[研磨材]

空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。
粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。
LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。

用途
バリ取り。
溶接のビート取り。
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
トラスコ品番806-3976材質ジルコニア砥材粒度80(#)厚さ(mm)13.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数90羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718628TDLS-15Z-80
5,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする