曜日別特売

プラントリペア キズパッチ50CC

プラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABCプラントリペア キズパッチ50CC - ABC

専用カートリッジで簡単に施工できます。
施工後約6時間で硬化します。(23℃)
ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。

用途
エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。
工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
硬化時間6時間(23℃)セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719215DKN219CZ50#1201グリーン系533-4992
10,376
5,998
6,598(税込)
当日出荷
83719224DKN239CZ50#1233グリーン系533-4998
10,376
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする