曜日別特売

LED PGライナー600

LED PGライナー600 - マルカン ニッソーLED PGライナー600 - マルカン ニッソーLED PGライナー600 - マルカン ニッソー

高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!
さらに明るく!美しく!
水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。
アルミボディ
耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。
ブルーラインパイロットランプ
点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!
タッチパネルスイッチ
軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。
ラウンドデザイン
フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!
上部フィルターにも合わせやすいデザインです。
リフトアップスタンド
取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。

適合幅60cm(~65cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750478NLF-131
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする