マルカン ニッソー
LEDライトスマートタッチ
固定パーツをなくす事により、水槽周りがすっきりしたレイアウトになります。
タッチセンサーを採用した、ONとOFF。
ホワイトLEDとブルーLEDで爽やかに水槽内を照らします。
材質
PS、銅
色
ブラック
質量(g)
約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×180×110
対象
水質:淡・海水共用
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750408
NLM-075
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください