マルカン ニッソー
NEWプロテクト オートスーパーミニ10W
水槽に入れるだけ26℃(±2.5℃)自動保温。サーモスタット不要!
安心安全設計-停電圧設計!紙がふれても燃えださない
超薄型小型設計-ボトルアクアリウムや小型水槽にぴったり
適合
適合水量:約4L以下
材質
セラミックヒーター、ABS、他
質量(kg)
0.15
規格
DC5V(USB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×16×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750496
NHA-109
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください