MUTE

MUTE - マルカン ニッソーMUTE - マルカン ニッソーMUTE - マルカン ニッソー

電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。

用途淡・海水共用セット内容本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)材質ABS、ゴム、銅サイズS質量(g)約170本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×20内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750417NPA-040
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする