ミドリ安全
オーバーグラス MP-970
視力矯正メガネとの併用が可能です。
トラスコ品番
513-7925
材質
フレーム:プラスチック、TPR
長さ(mm)
128
幅(mm)
146
高さ(mm)
46
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可/防曇加工
テンプル色
ブラック/ネイビー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
角度調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744729
MP-970
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください