アルゴファイルジャパン
アルティマ5e(ファイブイー)
ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。
3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番
486-7641
セット内容
ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド
全長(mm)
190
タイプ
前後運動
電源(V)
AC100~240
入力電圧(V)
100
振幅(mm)
3
往復回数(回/min)
1000~5000
外径(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747197
ARE105
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください