bolle
SAFETY トライオン OTGクリアレンズ HCブリスタパッケージ
スポーティデザインのOTGモデル(オーバーグラスモデル)ブリスタパッケージ版ですです
OTG初のプラチナコーティングで、防曇・防傷に優れています
用途
飛来物からの目の保護に
花粉・防塵・ウィルス対策に
その他
【ツル】調整可能【ノーズパッド】なし
トラスコ品番
351-2068
材質
フレーム:ポリカーボネート+TPR
レンズ色
クリアレンズ
フレーム色
ブラック
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
プラチナコーティング(防曇・防傷)
テンプル色
ブルー/ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
紫外線カット
99%
角度調節
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743584
PSOTRYO007JPHC
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください