SAFETY ラッシュプラス スモークレンズ HCブリスタパッケージ

SAFETY ラッシュプラス スモークレンズ HCブリスタパッケージ - bolle

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルのブリスタパッケージ版ですです。
外での作業に最適な眩しさを軽減するスモークレンズ搭載です。
オプションでガスケット装着可能です。
粉塵エリアや花粉などの対策にもご利用頂けます。

その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9794材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)44レンズ色スモーク適合規格EN/ANSIレンズ赤×黒機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837435391662302AHC
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする