bolle
SAFETY トライオン スモークレンズ HCブリスタパッケージ
スポーティデザインのニューモデルのブリスタパッケージ版ですです。
ル。屋外での作業に最適です。
用途
飛来物などからの眼の保護に。
その他
【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能
トラスコ品番
204-9796
材質
レンズ:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)
120
形状
二眼
幅(mm)
135.5
高さ(mm)
38
レンズ色
スモーク
適合規格
EN/ANSI
フレーム色
ブラック
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色
ブルー/ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743557
TRYOPSFHC
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください