曜日別特売

SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ

SAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ブーム クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolle

プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)
曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル
防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど

その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9804材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)155高さ(mm)55レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ブラック機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングテンプル色ブラック×シルバーレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節4段調整可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837435051654201JPHC
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする