SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ

SAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ラッシュプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ - bolle

世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデル。ブリスタパッケージ版です
密閉性の高まるガスケットとストラップ(別売)が装着可能です。
ノーズパッドの幅が調整可能です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。

用途飛来物などからの眼の保護に。その他【ノーズパッド】あり/メガネ併用不可/マスク併用可能トラスコ品番204-9799材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)130形状二眼幅(mm)132高さ(mm)43レンズ色クリア適合規格JIS機能防傷加工/防曇加工コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色レッド・ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837434961662301JPHC
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする