工業用綿棒

工業用綿棒 - JCB工業用綿棒 - JCB
(1件のレビュー)

高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。
リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。
綿球に俵型を採用しています。

用途各種パイプなどの内部清掃に。トラスコ品番255-0674材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748247A1510-20
329
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83748247
2025-09-02
用途: ウレタン塗装
その他業種

作業の準備中で、まだ使用してませんが、防護服はサイズ良しで動き易く購入して良かったです。綿棒は掃除用ですが、洗濯機のドラム掃除にも使えそうで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする