曜日別特売

はむはむパーク

はむはむパーク - minimal GOODはむはむパーク - minimal GOODはむはむパーク - minimal GOODはむはむパーク - minimal GOODはむはむパーク - minimal GOODはむはむパーク - minimal GOOD

取り外しができるランニングボールや、ルーフデッキが天井について広々としたスペースでハムスターが快適に暮らせます。
片方は見やすいクリアパネル、もう一方は通気性の良いワイヤーフェンスになっています。
ウォーターボトル・食器付。

セット内容エサ皿、ウォーターボトル、ランニングボール、パイプ階段材質<はむはむパーク グリーン> 天面カバー・ルーフデッキ・フタ・パイプ階段・クリアパネル・ランニングボール:PS、ジョイントパーツ・底トレイ・バックル・ボールストッパー:PP、ケージフェンス:スチール<ウォーターボトル>本体:PVC、キャップ:TPE、ノズル:PC、ボトルホルダー:PP<食器>本体:PS質量(kg)2グリーン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×345対象動物リス・ハムスターなどの小動物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750207MR-329
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする