シントーファミリー
”速乾サビドメK-21”
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。
建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。
乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途
建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。
油性 or 水性
油性系さび止めペイント
使用場所
屋内外
主な用途
サビ止め
特性
速乾
容量(L)
2.6
塗布面積(m
2
)
刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
乾燥時間
約3時間(20℃)
内容量
1缶
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m
2
)
容量(L)
色
トラスコ品番
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747057
9973003
刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)
2.6
ねずみ
410-5671
4kg
¥
6,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747066
9973016
刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)
2.6
赤錆色
410-5670
4000g
¥
6,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください