Elesa
スターフィッシュノブ
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-8984
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
40
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
26
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747206
SFK40BX40-SUS
¥
790
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください