グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食

グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食 - COMETグッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食 - COMETグッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食 - COMET

口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。
野菜フレークを強化したバランス栄養フード。
スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。

成分
粗蛋白質:42%以上
粗脂肪:5%以上
粗繊維:2%以下
粗灰分:12%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類内容量1個(90g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750855-
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする