グーリング
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6735
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
表面処理
FIREコート
刃径公差
h10
ボール半径R(mm)
3
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746944
3727 6.000
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください