アラオ
ステッププレート 本体
樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。
用途
パーキングと道路の段差を解消に。
材質
再生PP(ポリプロピレン)
色
グレー
付属品
ボルト、ナット(各1個)
トラスコ品番
342-9066
高さ(mm)
50
奥行(mm)
153
間口(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743670
AR-4093
50
600
153
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください