PELICAN(ペリカン)
LEDライト”5000”
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。
プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番
457-9696
材質
本体:アルミ
全長(mm)
142
電源(V)
単4形乾電池(2個)付属
スイッチ
プッシュボタン
外径(Φmm)
16
保護等級
IPX8
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
223(強)/23(弱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
72(強)/23(弱)
電球の種類
LED
最大点灯時間
2(強)/8.25(弱)h
内容量
1個
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。
※乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747407
050000-0101-110
¥
13,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください