マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C

マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit I2C - MICROCHIP

24AA02Exx / 24AA025Exx I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = I2C
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 6
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372117524AA025E48T-I/OT
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする