曜日別特売

マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 40-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC30F4011-30I/P

マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 40-Pin CANチャンネル数:CAN PDIP, DSPIC30F4011-30I/P - MICROCHIP

dsPIC30F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC30F デジタルシグナルコントローラは、 MCU のシンプルさで DSP のパフォーマンスを実現します。dsPIC30F は、幅広い動作電圧( 2.5 → 5.5 V )、超低スタンバイ電流、統合 EEPROM を活用する用途や、システム考慮事項のために 5 V 動作を好む設計者に最適です。30 MIPS dsPIC30F タイプは、 SMPS ペリフェラル、モータ制御ペリフェラル、コーデックインターフェイスを統合し、効率 DIGITAL POWER コンバータ、 Advanced Motor Control アルゴリズム、音声及びオーディオ用途を実現します。高性能 ADC を備えた小型パッケージ DSC は、スマートセンシング用途に最適です。

仕様
最大周波数 = 30MIPS
シリーズ = dsPIC30F
MIPS = 30MIPS
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 2.048 kB
インストラクションセットアーキテクチャ = RISC
プログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 48 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 40
標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 V
UARTチャンネル数 = 2
ADCチャンネル数 = 9bit
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83721787DSPIC30F4011-30I/P
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする