仕様メモリサイズ = 128kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = MSOP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 16 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 3 x 3 x 0.85mm
最大ランダムアクセス時間 = 900ns
24AA128 / 24FC128 / 24LC128 I2CシリアルEEPROM