曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

Microchip Technology Inc. 24FC128は、16 x (128 Kビット)シリアル電気的消去可能PROM (EEPROM)です。広範な電圧範囲 (1.7 5.5 V)で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。その他の特長: 信頼性の高いEEPROMメモリ: 64 x (512 Kビット) 128バイトのページ書き込みバッファ ページ書き込み時間最大5ミリ秒 ハードウェア書き込み保護ピン 工場プログラミング可 低電力: 動作電圧: 1.7 5.5 読み取り電流: 400 A (最大) スタンバイ電流: uA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 最高8個のデバイスをカスケード接続可能 MHzクロック互換 鉛フリー

仕様
メモリサイズ = 128kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = DIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 16 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.19インチ
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372164724FC128-I/P
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする