マイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SOIC, DSPIC30F2010-20I/SO

マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 28-Pin SOIC, DSPIC30F2010-20I/SO - MICROCHIP

dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラ。このデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。その他の特長: 高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ コンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 最大30 MIPSの動作 算術演算を行うDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲: 2.5 5.5 産業用及び拡張温度範囲 ペリフェラル機能: 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 3線式SPIモジュール(4フレームモードをサポート) I2C(TM) モジュール

仕様
最大周波数 = 40MHz
シリーズ = DSPIC
MIPS = 20MIPS
データバス幅 = 16bit
RAMサイズ = 512 kB
プログラムメモリサイズ = 12 kB
プログラムメモリタイプ = フラッシュ
数値/算術形式 = ALU
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 28
標準動作供給電圧 = 5.5 V
UARTチャンネル数 = 1
時間分解能 = 16 bit, 32bit
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83721735DSPIC30F2010-20I/SO
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする