dsPIC30Fモータ制御16ビットデジタルシグナルコントローラ。このデバイスから同様のパッケージのdsPIC33F及びPIC24デバイスにシームレスに移行できます。その他の特長: 高性能dsPIC30Fコア モディファイドハーバードアーキテクチャ コンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 最大30 MIPSの動作 算術演算を行うDSPエンジン Modulo及びビットリバースアドレッシングモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 単一サイクル積和(MAC)演算 40段階バレルシフタ デュアルデータフェッチ 作動条件 幅広い動作電圧範囲: 2.5 5.5 産業用及び拡張温度範囲 ペリフェラル機能: 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 3線式SPIモジュール(4フレームモードをサポート) I2C(TM) モジュール