マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100
- 仕様
- メモリサイズ = 4kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 512 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
データ保持 = 200年
25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















