曜日別特売
25LC040A-I/P マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIP 83720974

マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
83720974
品番
25LC040A-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
メモリサイズ = 4kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 512 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
データ保持 = 200年
25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする