仕様メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = PDIP 、 SOIC 、 TSSOP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
動作温度 Max = +85 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)