曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-SPI AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1Mbit シリアル-SPI AEC-Q100 - MICROCHIP

25AA1024 / 25LC1024 SPIシリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = シリアル-SPI
パッケージタイプ = DFN-S EP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.92 x 5.99 x 0.84mm
自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372234725AA1024-I/MF
オープン
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする