曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

Microchip 128 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。1.7 → 5.5 の幅広い電圧範囲で動作できます。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。工場プログラミング可能 RoHS対応

仕様
メモリサイズ = 128kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 16 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
データ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372209424LC128T-I/SN
オープン
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする