仕様メモリサイズ = 1Mbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 8
構成 = 128 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 9.4 x 6.35 x 3.3mm
最大ランダムアクセス時間 = 900ns
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)