マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル
- 仕様
- メモリサイズ = 64kbit、インターフェースタイプ = パラレル、パッケージタイプ = PLCC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、構成 = 8 K x 8ビット、動作供給電圧 Min = 4.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm、動作温度 Min = -40 ℃ns
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(32個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ