曜日別特売
AT28HC64B-12JU マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル MICROCHIP 83722128

マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(32個)
注文コード
83722128
品番
AT28HC64B-12JU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
メモリサイズ = 64kbit、インターフェースタイプ = パラレル、パッケージタイプ = PLCC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 32、構成 = 8 K x 8ビット、動作供給電圧 Min = 4.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 11.5 x 14.04 x 3.17mm、動作温度 Min = -40 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする