Microchip 93C46B-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C


