曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 8kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

24AA08/24LC08B I2C-シリアルEEPROM。Microchipの24AA08/24LC08Bファミリのデバイスは、8 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。単独の電源で1.7 V (24AA08デバイス)、2.5 V (24LC08Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 >; 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >;200年間

仕様メモリサイズ = 8kbit、インターフェースタイプ = シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 4ブロック x 256 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 2.5 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm、データ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372226824LC08B-I/SN
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする