曜日別特売

マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー

マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤー - MICROCHIP
(1件のレビュー)

パラレルアクセスEEPROM、Microchip

仕様
メモリサイズ = 256kbit
インターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤー
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 28
構成 = 32 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 4.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm
動作温度 Max = +85 ℃ns
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83722234AT28C256-15PU
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 試作マイコンボード
製造業

いつもお世話になっております。
試しに購入してみたのですが、プログラマーで書き込んで
実際にマイコンボードに取り付けて、電源を入れたら本当に動作しました。
ビックリしました。(ただし、EP-ROMから変更したのでA14ピンとWEピンは
変更する必要がありました。) 大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする