マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ 16kbit
インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23
実装タイプ 表面実装
ピン数 5
構成 8ブロック 256 8ビット
動作供給電圧 Min 2.5 V
動作供給電圧 Max 5.5 V
プログラミング電圧 2.5 5.5V
1ワード当たりのビット数 8bit
寸法 3.1 1.8 1.3mm
最大ランダムアクセス時間 900ns
24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372121824LC16BT-I/OT
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする