マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP

24AA256/24FC256 24LC256 I2C-シリアルEEPROM

仕様
メモリサイズ 256kbit
インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ TSSOP
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
構成 32 x 8ビット
動作供給電圧 Min 2.5 V
動作供給電圧 Max 5.5 V
プログラミング電圧 2.5 5.5V
1ワード当たりのビット数 8bit
寸法 3 4.4 1mm
ワード数 32k
24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8372215524LC256-I/ST
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする