精密加工用軸付砥石

精密加工用軸付砥石 - リューター精密加工用軸付砥石 - リューター

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748895G1003128-1833
1,590
1,498
1,648(税込)
当日出荷
83748904G1008128-2491
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする