曜日別特売

サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010

サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010 - リューターサンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3010 - リューター

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3010と合わせてご使用ください。

用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-7414粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)11内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83749900A3014
1,640
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする