リューター
メタルボンドダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
内部までダイヤ砥粒が包含さてれいるためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。
用途
金属・非金属の溝入れ及び、切断に。
付属品
M1201
トラスコ品番
128-1998
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)270
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
刃径(mm)
19
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746287
D9721
¥13,950
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください